{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za ⌀ držala D1 | 25 mm | |
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Oblika | A | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Previsna dolžina A | 90 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 45 mm | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalo za sveder za vrtanje v polno |
| Številka izdelka | 307005 25 | |
| EAN/GTIN | 4062406105242 | |
| Številka proizvajalca | 307005 25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |