• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Močna vpenjalna glava z varnostno funkcijo, HSK-A 100, ⌀ D1: 16mm

Št. art.: 305560 16
Popust
460,80 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 16 mm
Trn za rezkarje HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 102 mm
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D 45 mm
Vpenjalna sila do 520 Nm
Primeren objemni ključ art. 628400 45/50
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 305560 16
EAN/GTIN 4062406261252
Številka proizvajalca 305560 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.
  • Centrično vpenjanje orodja z optimalno točnostjo krožnega teka.
  • Vgrajen vijak za nastavljanje dolžine.
  • Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Prednosti:

Hitra in preprosta zaščita pred izvlekom rezkarja s HB-površino (Weldon). Sklenjena povezava med rezkarjem in držalom. Kompaktna kontura, optimizirana glede vibracij.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom in HB-površino. Izjemno primerno za grobo odrezovanje (HPC, TPC).

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Warning:

Namen uporabe
  • Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom in HB-površinami v strojih za odrezovanje.
  • Vpeto orodje ne sme imeti poškodb in prask ter mora imeti toleranco h6 in minimalno dolžino v skladu s tehničnimi podatki.
  • Primerno za grobo odrezovanje (HPC, TPC).
  • Vpenjajte samo, če je vpenjalno sredstvo montirano na montažni pripravi in je orodje vstavljeno.
  • V stroju za odrezovanje uporabljajte samo, ko je dosežena potrebna napetost.
  • Za industrijsko rabo.
  • Uporabljajte le v zaprtem sistemu brez zunanjega dostopa.
  • Uporabljajte samo v skladu s tehničnimi podatki.
  • Po trčenju z drugimi predmeti znova uporabite šele po celostnem preverjanju.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne vpenjajte obdelovancev.
  • Ne obdelujte s kladivom.
  • Ne vpenjajte orodja, če je vpenjalno sredstvo montirano v stroju.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.