{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | Vpenjalni premer D1 | 18 mm | |
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 160 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Oblika | A | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
| Previsna dolžina A | 160 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 36 mm | |
| ⌀ D2 | 23 mm | |
| ⌀ D3 | 28 mm | |
| Uporabna dolžina LN | 85 mm | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | 
| Številka izdelka | 304715 18 | |
| EAN/GTIN | 4045197289605 | |
| Številka proizvajalca | 304715 18 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |