Zmogljiva rezkalna glava z izvrtinami za hladilne kanale, HSK-A 63 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm

Št. art.: 304450 6
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
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Notranje hlajenje: da
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 6 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 kratka
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Oblika A
Notranje hlajenje da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 65 mm
Zunanji ⌀ D 26,5 mm
⌀ D2 22,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 304450 6
EAN/GTIN 4062406114664
Številka proizvajalca 304450 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Vsa držala prenapeta.
  • Vklj. s 4 izvrtinami za hladilne kanale.

Prednosti:

  • Rezkar se ne izvleče, tudi brez enkratnih sunkov.
  • Optimizirana zunanja kontura – lastnosti blaženja.
  • Udobna uporaba z diferencialnim navojem.
  • Zlom držala rezkarja skorajda ni mogoč.
  • Precizna izvedba.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835, oblika B in DIN 6535 oblika HB. Izjemno primerno za TPC-rezkanje oz. uporabo z velikimi podajanji. Rezkar se ne izvleče, natančen krožni tek, procesna varnost!

Dodatni pribor:

Cev za hladilno tekočino art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Opomba:

Zatezni moment 10 Nm; velikost Torx T15.