{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalni premer D1 | 6 mm | |
| Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
| Standard | DIN 6359 | |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Oblika | ADB | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Previsna dolžina A | 50 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 6 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
| Številka izdelka | 302605 6 | |
| EAN/GTIN | 4250122612926 | |
| Številka proizvajalca | 406.04.06.50.K | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |