• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Kombinirani trn za rezkarje, SK 50 A = 55, ⌀ trna d1: 16mm

Št. art.: 302520 16
Popust
75,74 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6358
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 2080
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 16 mm
Vpenjalni premer D1 16 mm
Trn za rezkarje SK 50 A = 55
Standard DIN 6358
Standard vpenjalnega trna DIN 2080
Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
Previsna dolžina A 55 mm
Celotna dolžina L 199 mm
Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem 17 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 27 mm
Navoj M M24
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 16
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 16
Primeren specialni ključ art. 309840 16
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302520 16
EAN/GTIN 4250122600817
Številka proizvajalca 501.10.16.55
Proizvajalec/odgovorna oseba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Opis

Izvedba:

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Z moznikom − za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.
S sojemalnim obročem − za rezkarje s prečnim utorom, DIN 1880.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov