{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalni premer D1 | 27 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 50 A = 55 | |
| Standard | DIN 6358 | |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
| Previsna dolžina A | 55 mm | |
| Celotna dolžina L | 203 mm | |
| Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem | 21 mm | |
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 33 mm | |
| Navoj M | M24 | |
| Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27 | |
| Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 27 | |
| Primeren specialni ključ art. 309840 | 27 | |
| Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
| Številka izdelka | 302515 27 | |
| EAN/GTIN | 4062406111106 | |
| Številka proizvajalca | 302515 27 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |