{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalni premer D1 | 8 mm | |
| ⌀ D2 | 35,5 mm | |
| ⌀ D | 32 mm | |
| Celotna dolžina L | 62,5 mm | |
| Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | |
| Vrsta izdelka | Reducirna puša |
| Številka izdelka | 302177 8 | |
| EAN/GTIN | 4060576155081 | |
| Številka proizvajalca | 217941 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |