Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, ⌀ 32 mm, Vpenjalni premer D1: 10mm

Št. art.: 302177 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni premer D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 10 mm
⌀ D2 35,5 mm
⌀ D 32 mm
Celotna dolžina L 62,5 mm
Natančnost krožnega teka sistema 5 µm
Vrsta izdelka Reducirna puša

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302177 10
EAN/GTIN 4060576155074
Številka proizvajalca 217942
Proizvajalec/odgovorna oseba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Izvedba:

Z zarezami za hladilni kanal.

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
  • Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
  • Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
  • Natančnost krožnega teka ±5 µm (natančnost sistema pri 3×D).
  • Natančnost krožnega teka ±2 µm (za reducirno pušo).
  • Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s ⌀ vpenjanja 32 mm.