Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, izvedba HT z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40, Vpenjalni ⌀ D1: 20mm

Št. art.: 302031 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 20 mm
Trn za rezkarje SK 40
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 64,5 mm
Zunanji ⌀ D 49 mm
Uporabna dolžina L1 45,5 mm
primerna reducirna puša 302160; 302165; 302150; 302155
Izvrtina za hladilni kanal Da
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302031 20
EAN/GTIN 4045197644787
Številka proizvajalca 302031 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Možnost za aksialni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje in za fino in grobo odrezovanje pri rezkanju.
  • Prenos vrtilnih momentov do 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
  • Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600308806, AB-vpenjalni ključ št. 308820308835, reducirni nastavek št. 302135302187.

Opomba:

V = maksimalni zamik!
Pazljivo pri predolgih orodjih in obdelavi TPC.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov