{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalni premer D1 | 16 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 30 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
| Oblika | AD | |
| Notranje hlajenje | da, z največ 80 bari | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HSC | |
| Previsna dolžina A | 90 mm | |
| ⌀ D2 | 38 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 45 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 71 mm | |
| L2 | 50 mm | |
| Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
| Masa | 0,7 kg | |
| Navoj M | M8×1 | |
| Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
| Številka izdelka | 302030 16 | |
| EAN/GTIN | 2050001653086 | |
| Številka proizvajalca | 15.507.30.16.Z | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |