{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Trn za rezkarje | SK 50 A = 200 | |
| Standard | DIN 6357 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
| Oblika | A | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Nihanje | z dušenjem | |
| Previsna dolžina A | 200 mm | |
| ⌀ D2 | 38 mm | |
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 17 mm | |
| Masa | 5,8 kg | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
| Številka izdelka | 301146 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197761736 | |
| Številka proizvajalca | 301146 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |