Vpenjalni trn za rezkalne glave koničen, SK 50 A = 300, ⌀ trna d1: 32mm

Št. art.: 301144 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6357
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 32 mm
Trn za rezkarje SK 50 A = 300
Standard DIN 6357
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 8000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
Strategija odrezovanja HPC
Nihanje z dušenjem
Previsna dolžina A 300 mm
Zunanji ⌀ D 80 mm
⌀ D2 78 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 24 mm
L2 255 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 301144 32
EAN/GTIN 4045197723352
Številka proizvajalca 301144 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Večje naležne površine zveze.

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Opomba:

Druge velikosti po ponudbi.