Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 40 A = 200, ⌀ trna d1: 22mm

Št. art.: 301075 22
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6357
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zapiranja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 22 mm
Vpenjalni premer D1 22 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 200
Standard DIN 6357
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Izvrtina za hladilni kanal brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 200 mm
Zunanji ⌀ D 48 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 19 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 22
Primeren specialni ključ art. 309840 22
Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 301075 22
EAN/GTIN 4062406242107
Številka proizvajalca 301075 22
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • S 4 izvrtinami za hladilne kanale.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
  • Kratka prevesna dolžina.
  • Večje naležne površine zveze.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.