Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, SK 40 A = 200, ⌀ trna d1: 16mm

Št. art.: 300910 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6358
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 16 mm
Vpenjalni premer D1 16 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 200
Standard DIN 6358
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 200 mm
Zunanji ⌀ D 32 mm
Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem 17 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 27 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 16
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 16
Primeren specialni ključ art. 309840 16
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 300910 16
EAN/GTIN 4045197285294
Številka proizvajalca 300910 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
GARANT − Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

  • Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.
  • S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, specialni ključ art. 309840.

Opomba:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.