{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina igle | 198 mm | |
| Rezalni material | HSS | |
| Izhodna izvrtina H8 | 7,4 mm | |
| Dolžina posnemanja v jeklo | 9 mm - 26 mm | |
| potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja | 1.150 kg | |
| Vrsta izdelka | Orodje za posnemanje |
| Številka izdelka | 290426 7 | |
| Številka proizvajalca | SW7-4KT-HSS |