Pravokotna posnemalna igla iz HSS Ujem H8, Tip: 5

Št. art.: 290426 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina igle 165 mm
Rezalni material HSS
Izhodna izvrtina H8 5,2 mm
Dolžina posnemanja v jeklo 6 mm - 16 mm
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja 500 kg
Vrsta izdelka Orodje za posnemanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290426 5
Številka proizvajalca SW5-4KT-HSS

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olje
 

Opis

Uporaba:

V enem koraku izdelamo štirikotni utor.