Garnitura orodja za rebričenje z odvzemanjem, Velikost držala: 20mm

Št. art.: 290219 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RBL30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°; RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR45°

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RBL30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°; RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR45°
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290219 20
EAN/GTIN 4030741656903
Številka proizvajalca SET RF-20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
Tekalna puša iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
Hitro nastavljanje orodja s pomočjo nastavitvenega vretena.

Vsebina:

po 1 orodje za rebričenje z odvzemanjem art. 290200 in art. 290210: vel. 20
po 1 rebrasto kolesce art. 290276 in art. 290281: Vel. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5
po 2 rebrasti kolesci art. 290261: Vel. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5