Orodje za rebričenje z odvzemanjem univerzalno, Velikost držala: 10mm

Št. art.: 290210 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Širina držala 10 mm
Višina držala 10 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 15 mm
za širino rebrastega kolesca b 4 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 8 mm
Delovno območje 3 mm - 50 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak 299920 5
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290210 10
EAN/GTIN 4030741409486
Številka proizvajalca 31001926
Proizvajalec/odgovorna oseba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
Tekalna puša iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
Hitro nastavljanje orodja s pomočjo nastavitvenega vretena.

Prednosti:

  • Manjše vibracije
  • Skala za nastavljanje in nastavitveno vreteno s sinhroniziranim pogonom za nastavitev ⌀ obdelovanca.
  • Krajši čas opremljanja in s tem manjši stroški na kos.
  • Korekcija prostega kota rebrastih kolesc.
  • Večja odpornost proti obrabi zaradi posebnega kaljenja površine.
  • Za večje hitrosti podajanja in večje rezalne hitrosti.