{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Smer rezanja | leva in desna | |
| za rebrast profil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
| Širina držala | 20 mm | |
| Višina držala | 20 mm | |
| za ⌀ rebrastega kolesca d1 | 25 mm | |
| za širino rebrastega kolesca b | 6 mm | |
| za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 8 mm | |
| Delovno območje | 10 mm - 250 mm | |
| Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak | 299920 1 | |
| Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
| Številka izdelka | 290210 20 | |
| EAN/GTIN | 4030741257469 | |
| Številka proizvajalca | 31000666 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |