{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Smer rezanja | leva in desna | |
| za rebrast profil | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
| za ⌀ rebrastega kolesca d1 | 10 mm | |
| za širino rebrastega kolesca b | 3 mm | |
| za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 6 mm | |
| Delovno območje | 0 mm - 15 mm | |
| Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak | 299920 10 | |
| Vrsta izdelka | Orodje za rebričenje |
| Številka izdelka | 290197 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |