Orodja za rebričenje z odrezovanjem Univerzalno vzdolžno struženje, Velikost držala: 12mm

Št. art.: 290197 12
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
za ⌀ rebrastega kolesca d1 10 mm
za širino rebrastega kolesca b 3 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 6 mm
Delovno območje 0 mm - 15 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak 299920 10
Vrsta izdelka Orodje za rebričenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290197 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
Tekalna puša iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
Hitro nastavljanje orodja s pomočjo nastavitvenega vretena.
Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.