GHIUL 20U Noži za notranje struženje za zarezovanje in struženje.

Št. art.: 2800376
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2800376
EAN/GTIN 7291075030167
Številka proizvajalca 2800376
L-število L23920 2031

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, širina rezanja max. (CWX) 4,8 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 12,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • DMin, odcep 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse