GHGL 20-3 Držala za zunanje struženje za globoko zarezovanje, zarezovalno struženje in odrezovanje

Št. art.: 2800238
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2800238
EAN/GTIN 7291075029277
Številka proizvajalca 2800238
L-število L23920 1907

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 18,7 mm
  • Dolžina glave (levo) 36 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse