Nosilec rezila Vario plus Eco, konveksni za plano zarezovanje, levo, ⌀ območja zareze D1 / D2: 26/41mm

Št. art.: 274521 26/41
Popust
199,50 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ območja zareze D1 / D2 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vario Plus Eco
minimalni ⌀ 1. zareze D1 26 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 41 mm
Vrsta uporabe levo
Notranje hlajenje da
Širina zareze w 4 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica Št. 273656–273749
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274521 26/41
EAN/GTIN 4067263962175
Številka proizvajalca 274521 26/41
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 274500274503, 274530, 274531.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo/D2 = maksimalni ⌀ za 1. zarezo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Vario Plus Eco" Poglej vse