Nosilec rezila Vario plus Eco, konveksni za plano zarezovanje, desno, ⌀ območja zareze D1 / D2: 41/53mm

Št. art.: 274512 41/53
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ območja zareze D1 / D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vario Plus Eco
minimalni ⌀ 1. zareze D1 41 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 53 mm
Vrsta uporabe desno
Notranje hlajenje da
Širina zareze w 2 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica Št. 273656–273749
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274512 41/53
EAN/GTIN 4067263934981
Številka proizvajalca 274512 41/53
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 274500274503, 274530, 274531.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo/D2 = maksimalni ⌀ za 1. zarezo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Vario Plus Eco" Poglej vse