Vpenjalno držalo Vario plus Eco kolenasto 90°, desno, Širina držala b: 25mm

Št. art.: 274502 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vario Plus Eco
Širina držala b 25 mm
Vrsta uporabe desno
Notranje hlajenje da
Celotna dolžina L 100 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Montažni vijak 279815 9
Vpenjalni vijak 279815 24
Vpenjalna letev 279928 7
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274502 25
EAN/GTIN 4067263120490
Številka proizvajalca 274502 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Vario Plus Eco nosilec rezila št. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 317906–319136. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Vario Plus Eco" Poglej vse