Držalo Medium/Medium-Plus, Višina držala h: 25mm

Št. art.: 274002 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Smer rezanja: leva in desna

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina držala h 25 mm
Dolžina previsa b 18 mm
Širina držala b3 30 mm
Celotna dolžina Lcelotna 85 mm
Montažni vijak 279815 19
Prilagodni zatič s planimi površinami 279934 1
Prilagodni zatič 279936 1
Smer rezanja leva in desna
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274002 25
EAN/GTIN 4062406095451
Številka proizvajalca 274002 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za nosilce rezil art. 274010274052; 274104274110; 274136274137.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov