Držalo Medium/Medium-Plus, Višina držala h: 20mm

Št. art.: 274002 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Smer rezanja: leva in desna

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina držala h 20 mm
Dolžina previsa b 18 mm
Širina držala b3 30 mm
Celotna dolžina Lcelotna 85 mm
Montažni vijak 279815 19
Prilagodni zatič s planimi površinami 279934 1
Prilagodni zatič 279936 1
Smer rezanja leva in desna
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274002 20
EAN/GTIN 4062406095444
Številka proizvajalca 274002 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za nosilce rezil art. 274010274052; 274104274110; 274136274137.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov