{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | Širina zareze w | 3 mm | |
| Vrsta uporabe | levo | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Globina zareze tmaks | 15 mm | |
| Funkcijska širina L4 | 12 mm | |
| Dolžina glave L1 | 30 mm | |
| Širina držala b | 12 mm | |
| Celotna dolžina L | 150 mm | |
| Vijak | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
| možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | 
| Številka izdelka | 273756 12/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197485076 | |
| Številka proizvajalca | 273756 12/3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |