{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina zareze w | 3 mm | |
| Vrsta uporabe | levo | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Globina zareze tmaks | 15 mm | |
| Funkcijska širina L4 | 26,5 mm | |
| Dolžina glave L1 | 34 mm | |
| Širina držala b | 32 mm | |
| Celotna dolžina L | 170 mm | |
| Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
| možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 273756 32/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197531629 | |
| Številka proizvajalca | 273756 32/3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |