{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Glavna uporaba | P | |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
| Lomilec odrezkov | C | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 180 m/min | |
| Širina zareze w | 2 mm | |
| Radij rezila R | 0,2 mm | |
| Zvrst | IC5400 | |
| Toleranca širine zareze w | 0,04 mm | |
| Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,16 mm/v | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
| Serija | TANGGRIP-PL | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
| Oznaka proizvajalca | TAG N2C IC5400 | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
| Številka izdelka | 273630 2/0,2 | |
| EAN/GTIN | 7291075213546 | |
| Številka proizvajalca | 6080559 |