{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | TANGFGRIP | |
| Širina zareze w | 3,05 mm | |
| Vrsta uporabe | nevtralna | |
| Notranje hlajenje | da | |
| OAL | 90,5 mm | |
| CUTDIA | 120 mm | |
| za maksimalni ⌀ obdelovanca | 120 mm | |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne | |
| Prevesna dolžina | 60 mm | |
| Oznaka proizvajalca | TGAQ D120-3-4Z-JHP | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
| Številka izdelka | 273614 3,05 | |
| EAN/GTIN | 7291075404074 | |
| Številka proizvajalca | 3367511 |