Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 2,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 43/9,3mm

Št. art.: 272101 43/9,3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina / velikost ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 9,3 mm
Vrsta uporabe desni
Notranje hlajenje ne
⌀ držala DS 10 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 8 mm
Celotna dolžina L 109 mm
Vijak za obračalno ploščico 279810 7
Kot naklona 2,5 stopinj
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 272101 43/9,3
EAN/GTIN 4045197430571
Številka proizvajalca 272101 43/9,3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S fiksnim kotom vzpona.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov