Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 2,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 26/6mm

Št. art.: 272101 26/6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina / velikost ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe desni
Notranje hlajenje da
⌀ držala DS 6 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 6,35 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Vijak za obračalno ploščico 279810 6
Kot naklona 2,5 stopinj
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 272101 26/6
EAN/GTIN 4045197463296
Številka proizvajalca 272101 26/6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S fiksnim kotom vzpona.
Držalo v celoti iz karbidne trdine.
Z notranjim hlajenjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov