{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Minimalni ⌀ Dmin | 11 mm | |
| Zvrst | HB720 | |
| Velikost ⌀ ploščice d | 8 mm | |
| Širina zareze w | 1,5 mm | |
| Debelina ploščice T | 4 mm | |
| Središčna razdalja konic L3 | 6,7 mm | |
| maksimalna globina rezanja tmaks | 2,3 mm | |
| Podajanje f | 0,02 mm/v - 0,03 mm/v | |
| Serija | Mini | |
| Vrsta izdelka | Mini obračalna rezalna ploščica |
| Številka izdelka | 270090 11/1,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197560247 | |
| Številka proizvajalca | 270090 11/1,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |