Mini obračalna rezalna ploščica za kopirno struženje, notranja desna, HB720, ⌀ Dmin: 7,8mm

Št. art.: 270040 7,8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,13 € / 1 kos
  • od 10 kos
    20,11 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
380 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Mini
Minimalni ⌀ Dmin 7,8 mm
Zvrst HB720
Velikost ⌀ ploščice d 6 mm
Debelina ploščice T 3,65 mm
Središčna razdalja konic L3 4,65 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 1,2 mm
Radij R 0,2 mm
Cepilni kot α 43 stopinj
Podajanje f 0,02 mm/v - 0,03 mm/v
maksimalna globina rezanja ap maks 0,15 mm - 0,5 mm
Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270040 7,8
EAN/GTIN 4045197560148
Številka proizvajalca 270040 7,8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
80
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov