Nož za notranje struženje HSS AH.. STLDL 95°, za obračalne rezalne ploščice TDAT, levo

Št. art.: 268816 66/07
Popust
152,42 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Oblika držala: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 5×D
Oblika držala HSS
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala AH08H STLDR/L07
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica TDAT 07010.
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 9,14 mm
Srednji premik L3 4,8 mm
Višina vpenjanja L2 7,49 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 12
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268816 66/07
EAN/GTIN 4045197592118
Številka proizvajalca 268816 66/07
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun