Nož za notranje struženje HSS AH.. STLDL 95°, za obračalne rezalne ploščice TDAT, levo

Št. art.: 268816 50/07
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Oblika držala: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 6 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 5×D
Oblika držala HSS
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala AH06X STLDR/L07
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica TDAT 07010.
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 7,06 mm
Srednji premik L3 3,71 mm
Višina vpenjanja L2 5,54 mm
Celotna dolžina L 75 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 12
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268816 50/07
EAN/GTIN 4045197592101
Številka proizvajalca 268816 50/07
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov