Izmenljiva rezalna glava Master Mute za WN... Rezalne obračalne ploščice

Št. art.: 265128 40/08
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Velikost ploščice 8 mm
⌀ držala Ds 40 mm
Vrsta uporabe desno
Število hladilnih kanalov 3
Notranje hlajenje da
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0804..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 50 mm
Srednji premik L3 27 mm
Celotna dolžina L 26 mm
Podložna ploščica 269005 16
Kolenska ročica 259015 18
Vijak kolenske ročice 259018 18
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265128 40/08
EAN/GTIN 4069515032018
Številka proizvajalca 265128 40/08
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Držala nože za notranje struženje z blaženjem vibracij št. 265060265076.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse