Izmenljiva rezalna glava Master Mute desno, za DC .. Rezalne obračalne ploščice

Št. art.: 265210 16/07
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Velikost ploščice 7 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Vrsta uporabe desno
Število hladilnih kanalov 2
Notranje hlajenje da
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 20 mm
Srednji premik L3 11 mm
Celotna dolžina L 16 mm
Vijak za obračalno ploščico 269028 38
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265210 16/07
EAN/GTIN 4069515035347
Številka proizvajalca 265210 16/07
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Držala nože za notranje struženje z blaženjem vibracij št. 265060265076.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse