{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Mute | |
| Velikost ploščice | 11 mm | |
| ⌀ držala Ds | 32 mm | |
| Vrsta uporabe | levo | |
| Število hladilnih kanalov | 3 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1104.. | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 40 mm | |
| Srednji premik L3 | 22 mm | |
| Celotna dolžina L | 26 mm | |
| Podložna ploščica | 269005 20 | |
| Kolenska ročica | 259015 21 | |
| Vijak kolenske ročice | 259018 19 | |
| Vrsta izdelka | Rezalna glava |
| Številka izdelka | 265115 32/11 | |
| EAN/GTIN | 4069515031851 | |
| Številka proizvajalca | 265115 32/11 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |