{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Mute | |
| Globina notranjega struženja do | 15×D | |
| Nihanje | z dušenjem | |
| Sistem | DM | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Celotna dolžina L | 1.040 mm | |
| Srednji premik H osnovnega telesa | 10 mm | |
| območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 333 mm | |
| priporočena dolžina odrezkov | 240 mm | |
| Garnitura montažnih vijakov | 269026 3 | |
| Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva | 269208 | |
| Visokotlačna priključna cev | 269207 | |
| Vrsta izdelka | Osnovno držalo za stružne nože |
| Številka izdelka | 264938 DM/60 | |
| EAN/GTIN | 4062406773656 | |
| Številka proizvajalca | 264938 DM/60 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |