• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: DM/9

Št. art.: 264839 DM/9
Popust
246,05 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem/velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sistem: DM
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Vrsta uporabe leva
Sistem DM
Notranje hlajenje da
Mesto rezanja / zarezovanja 40 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave SIL
primerna obračalna rezalna ploščica 16
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 45 mm
Srednji premik L3 23,7 mm
Celotna dolžina L 29 mm
Vijak za obračalno ploščico 269028 50
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 264839 DM/9
EAN/GTIN 4067263708025
Številka proizvajalca 264839 DM/9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za ploščice za struženje navoja, vel. 16.

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264930, 264934 in 264938.

Opomba:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse