Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v razponu od 20 do 300 N-m / 15 do 220 lbf-ft (vijaki vodilne vrednosti M7 - 10,9 do M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Prilagodljiv, sproščujoč in robusten cevni momentni ključ z integrirano zaskočnico s kvadratnim pogonom za industrijo in trgovino
Zamisel:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, vključno z Sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od standardno zahtevanih +/- 4 %
Za nadzorovano desnoročno zategovanje
Z 1/2″ obračalno ročico
Za robustno, barvano cevasto jekleno konstrukcijo, s pocinkano ročico in visoko kakovostnimi plastičnimi deli
Ergonomsko oblikovan plastični ročaj s pripomočkom za umerjanje
Preklop med verniersko glavno skalo N-m in sekundarno skalo lbf-ft, za preprečevanje napak pri odčitavanju pri nastavljanju želenega navora
Z mikrometrsko skalo za glavno skalo N-m za nastavljanje vmesnih vrednosti skale
Sistem za sprostitev daje jasen otipni in zvočni signal za sprostitev
Ergonomski sistem za nastavitev navora z informacijskim simbolom
Možnost hitre nastavitve z izvijačem z zamikom, ki ni priložen
Topen sistem za nastavitev-nastavitev.
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 21,25 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Ročica z vzvodom
- kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
- Število zob: 48
- Smer zategovanja: Desno
- Shranjevanje: Plastična škatla
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Proizvodnja
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 44 mm
- Skupna višina [mm]: 44 mm
- Skupna dolžina [mm]: 530 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 435,2 mm
- Širina glave 1 [mm]: 42,5 mm
- Višina glave 1 [mm]: 22 mm
- Material: Cevasta jeklena konstrukcija, visokokakovostni plastični deli
- Vernier Nm: 1 Nm
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Kotiček povratnega pomika: 7,5 °
- Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
- Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Industrijska
- Stavbena in komercialna dejavnost
- Potrošniška
- Energetska
- Tovarniška
- Delniška
- Servisna
- Kmetijska
- Naftna in plinska
- Uporabna