Momentni ključ DREMASTER K 1/2″, 60-300 Nm

Št. art.: 2641259
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Maksimalni vrtilni moment 300 Nm
Serija DREMASTER
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2641259
EAN/GTIN 4002805931394
Številka proizvajalca 2641259
L-število L60160 232
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v razponu od 20 do 850 N-m / 15 do 630 lbf-ft (standardne vrednosti vijakov M7 - 10,9 do M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Prilagodljiv, sproščujoč in robusten cevni momentni ključ z integrirano zaskočnico s kvadratnim pogonom za industrijo in trgovino
Način izdelave:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II razred A, vključno z sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Za nadzorovano desno in levo zategovanje
Modeli DMK: 1/2″ gobast pogon s kvadratno glavo, gumbom za sprostitev in kroglično zaporo. Od modela št. DMK 400 s 3/4″ prebojnim kvadratnim gonilom in zaklepom s čepom
Odporna, barvana cevasta jeklena konstrukcija, s pocinkano ročico in visokokakovostnimi plastičnimi deli
Ergonomsko oblikovan plastični ročaj s pripomočkom za kalibracijo
Preklapljanje med glavno skalo N-m in sekundarno skalo lbf-ft, za preprečevanje napak pri odčitavanju pri nastavljanju želenega navora
Z mikrometrsko skalo za glavno skalo N-m za nastavljanje vmesnih vrednosti skale
Sistem za sprostitev ustvarja jasen otipni in zvočni signal za sprostitev
Ergonomski sistem za nastavitev navora z informacijskim simbolom
Možnost hitre nastavitve z izvijačem z zamikom, ki ni vključen v obseg dobave
Topen sistem za nastavitev-nastavitev.

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 22 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Gobasta glava
  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Število zob: 48
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje: Plastična škatla
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Proizvodnja
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 55 mm
  • Skupna višina [mm]: 47 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 605 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 511,1 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 44,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 38,4 mm
  • Material: Cevasta jeklena konstrukcija; visokokakovostni plastični deli
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Kotiček povratnega pomika: 7,5 °
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrijska
    • Stavbena in komercialna dejavnost
    • Potrošniška
    • Energetska
    • Tovarniška
    • Delniška
    • Servisna
    • Kmetijska
    • Naftna in plinska
    • Uporabna

Iz iste serije "DREMASTER" Poglej vse