{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala Ds | 25 mm | |
| Velikost ploščice | 9 mm | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Globina notranjega struženja do | 3×D | |
| Oblika držala | Jeklo | |
| Standard | DIN 8024 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | A25R SSSCR/L09 | |
| Nastavitveni kot κ | 45 stopinj | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | SC.. 09T3.. | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 32 mm | |
| Srednji premik L3 | 17 mm | |
| Višina vpenjanja L2 | 23 mm | |
| Celotna dolžina L | 200 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 75 mm | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 8 | |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
| Številka izdelka | 260722 25/09 | |
| EAN/GTIN | 4069515004497 | |
| Številka proizvajalca | 260722 25/09 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |