Jeklen nož za notranje struženje A... SSSCR 75°, za rezalne obračalne ploščice SC.., desno

Št. art.: 260722 16/09
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Oblika držala: Jeklo
  • Standard: DIN 8024
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Oblika držala Jeklo
Standard DIN 8024
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A16Q SSSCR/L09
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica SC.. 09T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 20 mm
Srednji premik L3 11,5 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm
Celotna dolžina L 180 mm
Prevesna dolžina L1 48 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260722 16/09
EAN/GTIN 4069515004473
Številka proizvajalca 260722 16/09
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov