Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Rezalna glava, levi, Sistem / velikost ploščice: QC/11

Št. art.: 260409 QC/11

Izberite različico in število kosov

Sistem / velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sistem: QC
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Sistem QC
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave SDUCR/L 11T3
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
primerno osnovno telo 264900–264908
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 26 mm
Srednji premik L3 15 mm
Celotna dolžina L 20 mm
Vijak za obračalno ploščico 269023 2
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260409 QC/11
Številka proizvajalca 090-50233QC1193
Proizvajalec/odgovorna oseba SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Zamenljive rezalne glave za osnovna držala z dušenjem vibracij.

Uporaba:

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine 14×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov