{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Mute | |
| Vrsta uporabe | leva | |
| Sistem | QC | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Mesto rezanja / zarezovanja | 20 mm | |
| ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | SDUCL | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. | |
| Nastavni kot | 93 stopinj | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 26 mm | |
| Srednji premik L3 | 15 mm | |
| Celotna dolžina L | 20 mm | |
| Vijak za obračalno ploščico | 269023 2 | |
| Vrsta izdelka | Rezalna glava |
| Številka izdelka | 264835 QC/25 | |
| EAN/GTIN | 4251414902640 | |
| Številka proizvajalca | 264835 QC/25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |